text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 95 Cold Chisel Flat Oval Shank 15mm Blade Width CrMoV Steel 100mm


Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord d'attaque poli et verni clair, * non normalisé, bord d'attaque poli et verni clair

Objednací číslo G4670.000.100
Surface protection Chromated
Length (mm) 100
Chisel width (mm) 15
Blade shape Flat
Material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromated
Length (mm) 100
Chisel width (mm) 15
Blade shape Flat
Material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With hand protection No
Shaft width (mm) 14
Shaft height (mm) 9
Shank shape Flat oval
Brand Gedore
Weight per piece (g) 75
Commodity code 8205598000
Type Cold Chisel

Popis

Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord d'attaque poli et verni clair, * non normalisé, bord d'attaque poli et verni clair

Čísla materiálu

Objednací číslo G4670.000.100
EAN 4010883869850
UBB 203116081191
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8698560
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.