text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 30 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,2 mm laiton 5 mm 20 000 min-¹ LESSMANN


Numéro d'article 3D163382
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Lessmann
Code des marchandises 96035000
Type 413542
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Lessmann
Code des marchandises 96035000
Type 413542

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D163382
EAN 4017359007068
UBB 500581690251
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844897
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.