text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 30 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,2 mm acier 6 mm 20 000 min-¹ LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Artikelnummer 2R276710
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Lessmann
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Lessmann
Type 413142

Artikelnummern

Artikelnummer 2R276710
EAN 4017359007051
UBB 500581511978
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844895
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.