text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Multiprises Boîte de connexion F 5M H07RN-F 3G2.5


Artikelnummer 4I808498
Courant nominal (A) 16
Couleur Noir
Section de conducteur (mm²) 2.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Non
Verpakt per 1

Specificaties

Courant nominal (A) 16
Couleur Noir
Section de conducteur (mm²) 2.5
Forme de boîtier Rectangulaire
Longueur d'alimentation (m) 5
Interrupteur différentiel Non
Avec dispositif on/off Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec couvercle Oui
Classe de qualité Autre
Prise inclinée ou inclinable Oui
Protection contre les surtensions Non
Matériau Autre
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 4
Marque Brennenstuhl
Code Douanier 85444290

Artikelnummers

Artikelnummer 4I808498
EAN 4007123667376
UBB 500715449640
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1151734010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.