text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cadenas de sécurité
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
Signes, marquages et dispositifs de consignation
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas de sécurité
6R175725
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Brady Cadenas de sécurité 75MM ST KD RED 6PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6R175725
Largeur d'étrier (mm)
32
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
40
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm)
75
Matériau de l'étrier
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur d'étrier (mm)
32
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
40
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm)
75
Matériau de l'étrier
Acier
Épaisseur de la serrure (mm)
20
S'entrouvrant
Oui
Marque
Brady
Code Douanier
83011000
Type
Lockout Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R175725
EAN
4003318591167
UBB
500671932712
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
834476