text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Brady Cadenas de sécurité 38MM W/SS ORANGE KD 6PC


Objednací číslo 4A756246
Couleur Autre
Largeur d'étrier (mm) 33
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 38
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Autre
Largeur d'étrier (mm) 33
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 38
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38
Matériau de l'étrier Acier
Épaisseur de la serrure (mm) 19.5
Marque Brady
Code Douanier 83011000
Type Padlock

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A756246
UBB 500671941549
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 051347
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.