Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Machine outils
B4555.000.040
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
Bosch Scie à onglets GCM 12 GDL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4555.000.040
Largeur
341
Hauteur
104
Poids
32.1
Tension (V)
230
Longueur (mm)
820
Consommation nominale (W)
2000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
341
Hauteur
104
Poids
32.1
Tension (V)
230
Longueur (mm)
820
Consommation nominale (W)
2000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3800
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
52
Ajustage de l'onglet à droite (°)
60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
47
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
41220
Code des marchandises
84672199
Model
GCM 12 GDL
Type
Mitre Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4555.000.040
EAN
3165140584890
UBB
500579854216
UNSPSC
23152102
N° Article du fabricant
0601B23600