text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu unghiular Bosch GWB 12 V-10

Sur commande

Cod Articol 4X302578
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 10
Couple de rotation max. (Nm) 11
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Portée du mandrin (mm) 10
Couple de rotation max. (Nm) 11
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 10
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 4X302578
EAN 3165140730846
UBB 500681360896
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601390908
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.