text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Meuleuse GWS 24-230 LVI


Numéro d'article B4420.000.125
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.5
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.5
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 5500
Code Douanier 84672951
Model GWS 24-230 LVI
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article B4420.000.125
EAN 3165140538367
UBB 500512031369
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 0601893H02
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.