Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Marteaux perforateurs
Toutes les catégories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils filaires
Marteaux perforateurs
B4350.000.080
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
Bosch Marteau perforateur GBH 3-28 DFR
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4350.000.080
Hauteur
233
Tension (V)
230
Longueur (mm)
326
Consommation nominale (W)
800
Poids de la machine (kg)
3.6
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
233
Tension (V)
230
Longueur (mm)
326
Consommation nominale (W)
800
Poids de la machine (kg)
3.6
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.1
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
82
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
900
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
6650
Code Douanier
84672191
Model
GBH 3-28 DFR
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4350.000.080
EAN
3165140471176
UBB
500512003228
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
061124A000