Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
B4350.000.120
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
Bosch Marteau perforateur GBH 3-28 DFR 800W LB
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4350.000.120
Hauteur
233
Tension (V)
230
Longueur (mm)
326
Consommation nominale (W)
800
Poids de la machine (kg)
3.6
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
233
Tension (V)
230
Longueur (mm)
326
Consommation nominale (W)
800
Poids de la machine (kg)
3.6
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.1
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
82
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
900
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
7450
Code Douanier
84672191
Model
GBH 3-28 DFR
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4350.000.120
EAN
3165140600675
UBB
500614451234
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
061124A004