Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
2M302920
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
Bosch Marteau perforateur GBH 2-28
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M302920
Hauteur
216
Tension (V)
230
Longueur (mm)
379
Consommation nominale (W)
880
Poids de la machine (kg)
2.9
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
216
Tension (V)
230
Longueur (mm)
379
Consommation nominale (W)
880
Poids de la machine (kg)
2.9
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
68
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
900
Marque
Bosch
Model
GBH 2-28
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M302920
EAN
3165140843607
UBB
500652003269
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611267500