text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau combines GBH 2-28 F


Numéro d'article 4F996973
Hauteur 216
Tension (V) 230
Longueur (mm) 402
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 3.1
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 68
Énergie de frappe max. (J) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 216
Tension (V) 230
Longueur (mm) 402
Consommation nominale (W) 880
Poids de la machine (kg) 3.1
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 68
Énergie de frappe max. (J) 3.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 68
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 900
Marque Bosch
Code Douanier 84672191
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611267601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.