text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mèches à simple spirale 13X100X160MM


Artikelnummer 1H500077
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 13
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075060
Type Wood Auger Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 1H500077
EAN 3165140488709
UBB 500512698068
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 2608585700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.