text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie sauteuse T118A A3PC


Lame de scie sauteuse T 118 A Basic for Metal bT 118 A/b HSS, ondulée, fraisée Tôles minces (1 - 3 mm)

Numéro d'article B4955.631.507
Longueur totale (mm) 92
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 92
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Distance entre les dents (mm) 1.1
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 20
Type Jigsaw Blade

La description

The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2608631507
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.