Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.602
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
Bosch Lame de scie circulaire OPTLNE 160X30/20 24T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.602
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
9500
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
24
Épaisseur de la lame de scie (mm)
220
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
525
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.602
EAN
3165140193962
UBB
500505003425
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640602