text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 200X30 54T


Objednací číslo B4960.640.510
Vitesse de rotation max. (1/min) 7500
Diamètre de la lame de scie (mm) 200
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Baleno po 1

Specifikace

Vitesse de rotation max. (1/min) 7500
Diamètre de la lame de scie (mm) 200
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 2.4
Nombre de dents 54
Épaisseur de la lame de scie (mm) 260
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 563
Code Douanier 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo B4960.640.510
EAN 3165140193009
UBB 500505000454
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 2608640510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.