Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.815
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
Bosch Lame de scie circulaire MULTIMAT 184X16 48T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.815
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
8000
Diamètre de la lame de scie (mm)
184
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.4
Nombre de dents
48
Épaisseur de la lame de scie (mm)
225
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
430
Code Douanier
8202390000
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.815
EAN
3165140263405
UBB
500504963017
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640815