Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.693
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
Bosch Lame de scie circulaire CONW 400X30 28T SPKV
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Sur commande
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.693
Vitesse de rotation max. (1/min)
4000
Diamètre de la lame de scie (mm)
400
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
4000
Diamètre de la lame de scie (mm)
400
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.5
Nombre de dents
28
Épaisseur de la lame de scie (mm)
487
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
2600
Code Douanier
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.693
EAN
3165140194761
UBB
500505013168
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640693