Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.761
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
Bosch Lame de scie circulaire CONSTRW 600X30 40T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.761
Vitesse de rotation max. (1/min)
2500
Diamètre de la lame de scie (mm)
600
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
2500
Diamètre de la lame de scie (mm)
600
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
4
Nombre de dents
40
Épaisseur de la lame de scie (mm)
677
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
7620
Code Douanier
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.761
EAN
3165140236843
UBB
500505016625
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640761