Test catalogus aantal
Toutes les catégories
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.641.774
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
Bosch Lame de scie circulaire CNST.WD TN250X30 20T
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.641.774
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
250
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de la lame de scie (mm)
250
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
3.2
Nombre de dents
20
Épaisseur de la lame de scie (mm)
305
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
945
Code Douanier
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.641.774
EAN
3165140455626
UBB
500511965468
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608641774