text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jeu de foret à métaux Mini X-Line Pro DIN 338 7PC HSS-G 2-10MM


Objednací číslo B4998.589.295
Verpackung Andere
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Durchmesser (mm) 2
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Werkstoff Schneiden HSS
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Anzahl der Bohrer für Keramiken 0
Baleno po 1

Specifikace

Verpackung Andere
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Durchmesser (mm) 2
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Werkstoff Schneiden HSS
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Anzahl der Bohrer für Keramiken 0
Anzahl der Bohrer für Kacheln 0
Anzahl der Universalbohrer 0
Anzahl der Bohrer für Beton 0
Anzahl der Bohrer für rostfreien Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Holz 0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff 0
Anzahl der Bohrer für Nichteisenmetalle 7
Anzahl der Bohrer für Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Stein 0
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 186
Warennummer 82075060
Type Drill Bit Set

Čísla materiálu

Objednací číslo B4998.589.295
EAN 3165140784863
UBB 500625438279
UNSPSC 27112800
Výrobní číslo položky 2608589295
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.