text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hinge cutting bit 45X90MM


Numéro d'article 6Q042307
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
With centre drill No
Suitable for plastic No
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
With centre drill No
Suitable for plastic No
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals No
Adapté à la pierre Non
Suitable for glass No
Double sided drill Non
Plug-in axle with flat end Yes
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
With quick-lock No
Marque Bosch
Commodity code 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q042307
EAN 3165140148337
UBB 500512694349
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597617
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.