Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
B4980.628.397
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
Bosch Fraise à profiler PROF D+LG HM15X18/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4980.628.397
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
17.7
Diamètre de fraisage (mm)
42.9
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
165
Type
Edge Router Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
17.7
Diamètre de fraisage (mm)
42.9
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
165
Type
Edge Router Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4980.628.397
EAN
3165140358583
UBB
500505035369
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
2608628397