text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forets étagés 4-12, 4, 6, 66.5


Objednací číslo 4L818161
Diamètre d'arbre (mm) 6
Avec brise-arêtes Non
Rainure hélicoïdale Oui
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 12
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Pointe de centrage interchangeable Non
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre d'arbre (mm) 6
Avec brise-arêtes Non
Rainure hélicoïdale Oui
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 12
Diamètre d'alésage min. (mm) 4
Pointe de centrage interchangeable Non
Nombre de niveaux de perçage 9
Finition en métal dur Oui
Matière de coupe HSS
Pointe de centrage Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Step Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L818161
EAN 3165140666459
UBB 500648634136
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608588065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.