text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret court 314MM 60MM 1/4


Numéro d'article 0S260155
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 3
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 3
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S260155
EAN 3165140107372
UBB 500648460532
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608597522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.