Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
Toutes les catégories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils filaires
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
B4480.000.055
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
Bosch Defonceuse GOF 1250 CE L-BOXX
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
B4480.000.055
Largeur
370
Hauteur
270
Poids
3.6
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
170
Consommation nominale (W)
1250
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
370
Hauteur
270
Poids
3.6
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
170
Consommation nominale (W)
1250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
24000
Course du panier de fraisage (mm)
60
Diamètre de la pince de serrage (mm)
6
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
8220
Code Douanier
84672199
Model
GOF 1250 CE
Type
Router
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4480.000.055
EAN
3165140690065
UBB
500625439004
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
0601626001