Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
8Z754850
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
Bosch Cle à chocs GDS 18V-1050 H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Z754850
Tension nominale (V)
18
Couple de rotation max. (Nm)
1050
Insertion d'outils
3/4 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1750
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Nombre d'accus fournis
0
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Couple de rotation max. (Nm)
1050
Insertion d'outils
3/4 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1750
Poids sans bloc de batterie (kg)
2.9
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672920
Model
GDS 18V-1050 H
Type
Cordless Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z754850
EAN
4059952564654
UBB
500717752611
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019J8500