text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Adaptateur Stahlwille à entraînement cannelé 9/32 » Carré intérieur 3/8


Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® heavy-duty steel, gun metal finishPlease note : Changed setting values on the torque wrench

Objednací číslo G0686.071.001
Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement 3/8 pouces
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement 3/8 pouces
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 29
Code Douanier 8204110000
Type Spline-Drive Adapter

Popis

Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® heavy-duty steel, gun metal finishPlease note : Changed setting values on the torque wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo G0686.071.001
EAN 4018754133215
UBB 500501398514
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 02480018
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.