Rondelle plate large DIN 9021 - Répartition de la charge et protection des surfaces
Bienvenue chez Fabory, votre partenaire de confiance pour les fixations haut de gamme. Plongez dans le monde des rondelles plates large, spécialement conçues pour offrir une stabilité et une fiabilité inégalées à vos solutions de fixation.
Découvrez notre gamme de rondelles plates DIN 9021
Les rondelles plates, souvent appelées rondelles de grand diamètre, offrent un avantage distinctif avec un diamètre extérieur environ ≈ trois fois le diamètre nominal du filetage. Fabory vous offre une gamme diversifiée de ces fixations, méticuleusement conçues pour répondre aux exigences diverses de l'industrie de la construction, de l'ingénierie mécanique, de l'automobile et d'autres secteurs, assurant une répartition précise de la charge et une protection optimale des surfaces sous les fixations.
Principales caractéristiques et spécifications des rondelles plates
- Stabilité amplifiée : les rondelles DIN 9021 sont conçues avec un diamètre extérieur surdimensionné, offrant une stabilité et une capacité de charge améliorées. Cette conception réduit le risque de déformation des fixations ou du matériau sous de lourdes charges.
- Diversité des matériaux : choisissez parmi une gamme de matériaux de haute qualité, notamment de l'acier robuste, de l'acier inoxydable résistant à la corrosion et du plastique polyamide (nylon) 6.6 durable. Chaque matériau offre des avantages spécifiques pour élever vos solutions de fixation.
- Excellence de surface : personnalisez vos rondelles en acier avec divers traitements de surface, notamment le zingage brut et le zingage avec passivation jaune. Ces traitements améliorent la résistance à la corrosion et garantissent des performances durables.
- Tailles nominales : elles sont disponibles dans des tailles nominales allant de M3 à M42, ce qui les rend adaptées à un large éventail de projets.
- Variations de classe : En fonction de la taille, elles sont classées avec une haute résistance à la pression : Acier inoxydable en 140HV, également 140HV pour l'acier M3 jusqu'à et y compris M16 et 100HV pour l'acier dans toutes les tailles supérieures à M16, garantissant leur adéquation aux usages lourds. -demandes de service.
Applications et fonctionnalités des rondelles plates DIN 9021
Elles sont excellentes dans plusieurs typologies de projets :
- Répartition de la charge : ces rondelles répartissent uniformément les charges sur le matériau fixé, réduisant ainsi les contraintes et augmentant la stabilité, en particulier sous de lourdes charges.
- Amortissement des vibrations : le grand diamètre extérieur de la DIN 9021 offre une meilleure résistance aux vibrations et aux mouvements, améliorant ainsi l'intégrité de votre système de fixation.
- Protection du matériau : les pièces protègent le matériau sous-jacent des dommages causés par la fixation, garantissant ainsi une durabilité et une fiabilité à long terme.
Assurance qualité
Chez Fabory, la qualité est primordiale. Nos rondelles plates DIN 9021 adhèrent à des normes industrielles strictes et sont soumises à des tests rigoureux pour garantir qu'elles respectent ou dépassent systématiquement ces normes. Vous pouvez compter sur Fabory pour une qualité et des performances inébranlables.
FAQ
Comment la résistance de la norme DIN 9021 est-elle indiquée et que signifie « 100 HV » ou « 140 HV » ?
Il faut savoir que ces pièces ne sont pas spécifiées par classe de résistance comme les autres matériaux de fixation. Leur force est plutôt indiquée par leur dureté. Par exemple, les rondelles sont disponibles en variantes 100 HV ou 140 HV, où HV signifie dureté Vickers. C'est l'une des méthodes utilisées pour mesurer la dureté.
Existe-t-il des combinaisons spécifiques de boulons, de rondelles et d'écrous couramment utilisés avec les rondelles ?
Les rondelles sont souvent utilisées pour empêcher la tête du boulon de laisser une empreinte sur le matériau à fixer. En augmentant la surface de contact, elle répartit la même force sur une plus grande surface. En tant que tel, il n’existe pas de combinaison spécifique de boulon/rondelle/écrou universellement utilisée, mais leur utilisation est plutôt dictée par les exigences de l’application.
Pouvez-vous expliquer les différentes méthodes de mesure de la dureté, telles que la dureté Vickers (HV), la dureté Rockwell (HRC) et la dureté Brinell (HB), et leur relation avec les rondelles plates DIN 9021
Toutes les méthodes de mesure de la dureté utilisez un type de presse pour indenter le matériau. Par exemple, Vickers utilise une forme de pyramide inversée pour laisser une marque sur la surface du matériau. Ceci est appliqué en utilisant une force définie. Ensuite, la surface de la marque est mesurée. Il en résulte une valeur calculée selon HV. Là où Rockwell et Brinell diffèrent de Vickers, c'est principalement la forme de l'empreinte, et donc la manière dont la dureté sera calculée. Pour HRC, la forme est conique, où Brinell utilise une forme sphérique.
Contactez Fabory
Si vous souhaitez commander de plus grandes quantités ou avez besoin de conseils d'experts sur les fixations, contactez nos professionnels et nous serons heureux de vous aider. Fabory est votre fournisseur de fixations de confiance et nous sommes là pour vous aider à trouver la solution dont vous avez besoin.
Parcourez notre boutique en ligne pour plus de produits DIN :