Rondelles plates DIN 125 – Améliorant les performances des fixations
Bienvenue chez Fabory, votre fournisseur de visserie et de boulonnerie. Explorez la gamme des rondelles plates, conçues pour améliorer les performances et la fiabilité de vos solutions de fixation.
Découvrez les rondelles plates DIN 125 de Fabory
Ces pièces sont des fixations essentielles et très demandés par nos clients. Elles assurent une répartition uniforme de la charge, réduisant la pression sur les pièces assemblées, prévenant ainsi le desserrage, protégeant les surfaces et garantissant une connexion sécurisée et fiable grâce à leur surface de contact uniforme pour les vis ou les boulons.
Principales caractéristiques et spécifications de la rondelle plate
- Dimensionnement varié : nos rondelles plates DIN 125 couvrent une gamme complète de tailles, de M5 à M30, assurant la compatibilité avec une multitude de projets
- Variété de matériaux : choisissez parmi une riche gamme de matériaux, notamment l'acier , l'acier inoxydable, le laiton, l'aluminium, le cuivre, le polyamide et le titane. Chaque matériau apporte des caractéristiques uniques répondant aux caractéristiques recherchés pour vos projets à venir ou en cours.
- Gamme de grade diversifiée : sélectionnez des rondelles de qualité A2, A4 et A5, offrant différents niveaux de résistance à la corrosion et de résistance à la traction pour répondre aux exigences spécifiques de votre besoin.
- Divers traitement de surface : choissisez vos rondelles parmis une gamme étendue de traitements de surface comporenant le zingage, le zingage jaune passivé, la galvanisation à chaud, le nickelage, lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc et le zingage noir passivé.
- Options de chanfrein : optez pour des rondelles plates DIN 125 avec un seul chanfrein ou sans chanfrein, en fonction de vos besoins spécifiques. Les rondelles chanfreinées comportent des bords biseautés pour faciliter l'insertion lors du montage, minimisant ainsi les accrochages et répartissant la charge de manière uniforme.
Applications et fonctionnalités de la rondelle plate DIN 125
Les rondelles plates DIN 125 jouent un rôle central dans les systèmes de fixation :
- Répartition de la charge : les produits répartissent uniformément la charge sous la tête de fixation ou l'écrou, réduisant ainsi la contrainte sur le matériau et empêchant la déformation.
- Protection de la surface : elles protègent la surface sous-jacente des dommages causés par la fixation, améliorant ainsi la longévité de vos assemblages.
- Alignement et espacement : utilisez les pour obtenir un alignement, un espacement et un support précis au sein de votre système de fixation.
- Résistance à la corrosion : Selon le matériau et le traitement de surface choisis, les DIN 125 offrent une résistance à la corrosion exceptionnelle, garantissant une longévité même dans des environnements difficiles.
Assurance qualité
La qualité est notre engagement ! Les rondelles plates DIN 125 de Fabory adhèrent aux normes industrielles strictes et sont soumises à des tests rigoureux pour garantir qu'elles respectent ou dépassent systématiquement ces normes.
FAQ
Quels sont les avantages de l'utilisation de rondelles plates dans les ensembles de fixation ?
Elles offrent plusieurs avantages, notamment la répartition de la charge, la protection de la surface et l'alignement. Ils répartissent uniformément la charge, évitent la déformation du matériau et assurent un alignement précis, contribuant ainsi à la longévité et à la fiabilité de vos projets.
Quelles options de matériaux et de traitement de surface sont les mieux adaptées aux environnements corrosifs lors de l'utilisation de rondelles DIN 125 ?
Dans les environnements corrosifs, il est conseillé d'opter pour des rondelles en inox ou des traitements de surface résistants à la corrosion comme le zingage passivé jaune ou la galvanisation à chaud. Ces choix offrent une protection robuste contre la rouille et l’humidit”, prolongeant ainsi la durée de vie de votre système de fixation.
En quoi les rondelles avec chanfreins diffèrent-elles de celles sans chanfreins, et quand dois-je choisir l'une plutôt que l'autre ?
Celles avec chanfreins ont des bords biseautés qui facilitent un assemblage plus fluide et réduisent le risque de dommages lors du serrage. Les rondelles sans chanfrein ont des bords plats. Le choix dépend de vos besoins spécifiques ; les chanfreinées sont souvent préférées lorsque la facilité d'assemblage et la réduction du risque de dommages sont cruciales.
Contacter Fabory
Pour de plus grandes quantités, des demandes de renseignements ou des conseils d'experts sur les rondelles plates DIN 125, contactez Fabory, votre fournisseur de fixations fidèle. Nous sommes là pour fournir des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins de fixation uniques.
Découvrez notre assortiment DIN, tel que :