text.skipToContent text.skipToNavigation

8/190


Le fischer termoz CN est idéal pour la fixation d'isolants résistants à la pression de 400 mm d'épaisseur tels que les panneaux de polystyrène ou de laine minérale, les panneaux légers en laine de bois dans le béton, les briques pleines et perforées, le béton léger et le béton cellulaire en toute sécurité. L'évaluation technique européenne garantit une retenue sûre. Le fischer termoz CN se compose d'un manchon de fiche gris avec disque et clou composé. Le termoz CN est serti d'un marteau. En plus de la faible profondeur de perçage, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. La pointe en acier du clou composite garantit des forces de maintien élevées. Grâce au disque plat, il est possible d'appliquer une fine couche de plâtre renforcée et bon marché.

Objednací číslo 507422FIS
Longueur (mm) 188
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
ø Disque (mm) 60
ETA-approval Yes
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur (mm) 188
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
ø Disque (mm) 60
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 24.39
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Code Douanier 3926909790

Popis

Le fischer termoz CN est idéal pour la fixation d'isolants résistants à la pression de 400 mm d'épaisseur tels que les panneaux de polystyrène ou de laine minérale, les panneaux légers en laine de bois dans le béton, les briques pleines et perforées, le béton léger et le béton cellulaire en toute sécurité. L'évaluation technique européenne garantit une retenue sûre. Le fischer termoz CN se compose d'un manchon de fiche gris avec disque et clou composé. Le termoz CN est serti d'un marteau. En plus de la faible profondeur de perçage, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. La pointe en acier du clou composite garantit des forces de maintien élevées. Grâce au disque plat, il est possible d'appliquer une fine couche de plâtre renforcée et bon marché.

Čísla materiálu

Objednací číslo 507422FIS
EAN 4048962081022
UBB 500616753231
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 507422
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.