text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

8/160 M6


Le système de montage à distance TherMax 8 est la solution pour des fixations dans les murs extérieurs sans ponts thermiques dans les ETICS. Le goujon fileté avec le cône renforcé de fibre de verre fraise directement à travers l'enduit dans l'isolant. Pendant l'installation, le goujon fileté est vissé dans la cheville universelle UX et s'ancre de façon sûre dans le matériau support. Le cône d'isolation à l'extrémité du goujon fileté interrompt les ponts thermiques et permet le raccord de la fixation extérieure. La TherMax fixe des charges légères telles que lampes, boites aux lettres ou paratonnerres dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie pleine et creuse.

Objednací číslo 45690FIS
Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 8
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 8
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 6
Avec écrou Non
Avec rondelle Non
Avec capuchon Oui
Couleur du capot Blanc
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 60.62
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Code Douanier 73181582

Popis

Le système de montage à distance TherMax 8 est la solution pour des fixations dans les murs extérieurs sans ponts thermiques dans les ETICS. Le goujon fileté avec le cône renforcé de fibre de verre fraise directement à travers l'enduit dans l'isolant. Pendant l'installation, le goujon fileté est vissé dans la cheville universelle UX et s'ancre de façon sûre dans le matériau support. Le cône d'isolation à l'extrémité du goujon fileté interrompt les ponts thermiques et permet le raccord de la fixation extérieure. La TherMax fixe des charges légères telles que lampes, boites aux lettres ou paratonnerres dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie pleine et creuse.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45690FIS
EAN 4006209456903
UBB 500616728746
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 45690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.