text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotchbrite Bande de conditionnement 100X289MM


La bande Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt est une bande non tissée avec un support de film en nylon renforcé qui est lisse, robuste et résistant à l'étirement. Nos bandes sont conçues pour un nettoyage, une finition, un estompage et un ébavurage efficaces. Elles fonctionnent bien avec les plateaux, ou lorsqu'une friction réduite est n

Numéro d'article 9W702296
Largeur 100
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 289
Matériau du support Lin
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 289
Matériau du support Lin
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Fixation Velcro Oui
Marque 3M

La description

La bande Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt est une bande non tissée avec un support de film en nylon renforcé qui est lisse, robuste et résistant à l'étirement. Nos bandes sont conçues pour un nettoyage, une finition, un estompage et un ébavurage efficaces. Elles fonctionnent bien avec les plateaux, ou lorsqu'une friction réduite est nécessaire.Utilisez la bande à dos de film de conditionnement de surface Scotch-Brite™ pour le nettoyage, la finition, l'estompage et l'ébavurage. Nos bandes résistantes à l'étirement fonctionnent bien avec les plateaux, ou lorsqu'une friction réduite est nécessaire. Le support film renforcé confère une bonne flexibilité à nos bandes et réduit la friction, tandis que le matériau non tissé associé à un grain abrasif d'oxyde d'aluminium à la coupe nette assure une coupe rapide et une longue durée de vie. Ces bandes offrent un moyen idéal d'ajouter une bonne finition ou d'éliminer les bavures sans gouger ou sous-couper la pièce.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 66160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.