text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Halbmaske Atemschutzmaske 6503QL Grün L


Le demi-masque réutilisable 3M™ 6500QL est un choix de premier ordre pour aider à protéger votre personnel contre certains contaminants en suspension dans l'air lorsqu'il est utilisé avec des filtres 3M approuvés.Pour un respirateur qui vous permet de rester à l'aise dans les environnements de travail difficiles et sales, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6500QL. Nos demi-masques 6500QL sont durables et résistants, avec un corps solide et un joint facial en silicone stable, doux mais ferme.Le mécanisme de fermeture rapide Drop Down permet de mettre ou d'enlever facilement les masques lorsque vous vous déplacez entre des zones sûres ou contaminées. La conception de la demi-pièce à profil bas offre un champ de vision plus large et une meilleure compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage. Le harnais réglable améliore le confort et s'adapte bien à nos casques et à nos protections auditives. Le raccord de type baïonnette s'adapte à une large gamme de filtres, offrant une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de respirer plus facilement en aidant à réduire l'accumulation de chaleur, et un couvercle de soupape d'expiration aide à diriger la respiration expirée et l'humidité vers le bas pour réduire la formation de buée dans vos lunettes, vos écrans de meulage ou de soudage. Il peut être utilisé avec les systèmes d'air fourni 3M™ pour vous offrir une commodité et une flexibilité accrues, et se connecte avec tous les filtres 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).La série 6500 dispose d'une gamme de pièces de rechange et d'accessoires spécialement conçue pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces s'usent ou s'endommagent.

Numéro d'article 1J714721
Ausführung Halbe Gesichtsmaske
Größe L
Gewicht 167
Anschluss Bajonett
Mit Filter Ja
Emballé par 1

Spécifications

Ausführung Halbe Gesichtsmaske
Größe L
Gewicht 167
Anschluss Bajonett
Mit Filter Ja
Ausatmungsventil Ja
Filterhalterung Double
Verstellbare Gurte Ja
Fluchtmaske Nein
Mit Sprechmembran Nein
Marke 3M

La description

Le demi-masque réutilisable 3M™ 6500QL est un choix de premier ordre pour aider à protéger votre personnel contre certains contaminants en suspension dans l'air lorsqu'il est utilisé avec des filtres 3M approuvés.Pour un respirateur qui vous permet de rester à l'aise dans les environnements de travail difficiles et sales, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6500QL. Nos demi-masques 6500QL sont durables et résistants, avec un corps solide et un joint facial en silicone stable, doux mais ferme.Le mécanisme de fermeture rapide Drop Down permet de mettre ou d'enlever facilement les masques lorsque vous vous déplacez entre des zones sûres ou contaminées. La conception de la demi-pièce à profil bas offre un champ de vision plus large et une meilleure compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage. Le harnais réglable améliore le confort et s'adapte bien à nos casques et à nos protections auditives. Le raccord de type baïonnette s'adapte à une large gamme de filtres, offrant une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de respirer plus facilement en aidant à réduire l'accumulation de chaleur, et un couvercle de soupape d'expiration aide à diriger la respiration expirée et l'humidité vers le bas pour réduire la formation de buée dans vos lunettes, vos écrans de meulage ou de soudage. Il peut être utilisé avec les systèmes d'air fourni 3M™ pour vous offrir une commodité et une flexibilité accrues, et se connecte avec tous les filtres 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).La série 6500 dispose d'une gamme de pièces de rechange et d'accessoires spécialement conçue pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces s'usent ou s'endommagent.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J714721
UBB 500644014382
UNSPSC 46182001
N° Article du fabricant 6503QL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.