text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque abrasif 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L est un disque en oxyde d'aluminium à dos filmé, classé par micron, avec un revêtement anti-chargement fre-cut. Nos disques peuvent être utilisés pour obtenir une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition.Obtenez une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition en utilisant le 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nos disques d'oxyde d'aluminium classés par micron sont fabriqués avec un support film, et un revêtement anti-chargement fre-cut.Ils sont idéalement utilisés pour le ponçage et la finition sur les composites, les gelcoats, la fibre de verre, et d'autres matériaux à surface solide.

Artikelnummer 001473M
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Granulation selon CAMI 100
Marque 3M
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Granulation selon CAMI 100
Marque 3M
Poids par pièce (g) 926.2
Code Douanier 68053000
Type Micro Finishing Film Disc

Omschrijving

3M™ Hookit™ Film Disc 266L est un disque en oxyde d'aluminium à dos filmé, classé par micron, avec un revêtement anti-chargement fre-cut. Nos disques peuvent être utilisés pour obtenir une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition.Obtenez une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition en utilisant le 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nos disques d'oxyde d'aluminium classés par micron sont fabriqués avec un support film, et un revêtement anti-chargement fre-cut.Ils sont idéalement utilisés pour le ponçage et la finition sur les composites, les gelcoats, la fibre de verre, et d'autres matériaux à surface solide.

Artikelnummers

Artikelnummer 001473M
EAN 5010027613676
UBB 500614539376
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00147
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.