text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bande de ponçage 13X610MM


La bande de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SE est conçue et fabriquée pour durer. Nos bandes sont constituées de fibres non tissées renforcées de résine qui résistent à l'usure et aux arêtes vives lorsqu'elles sont utilisées pour le nettoyage, le mélange, l'ébarbage et la finition sur une variété de métaux.Utilisez la bande de conditionnement de surface Scotch-Brite™ durable pour les applications à faible étirement telles que le nettoyage, le mélange, l'ébarbage et la finition de tous les types de métaux.Nos bandes sont construites pour durer, comprenant des fibres non tissées renforcées de résine qui résistent à la charge, également à la sous-coupe ou au gougeage de la pièce à usiner. Elles utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium de qualité grossière, qui coupe rapidement pendant toute la durée de vie de la bande, tout en conservant une durabilité supérieure des arêtes. Toutes ces bandes conviennent aux applications à faible étirement. Nous avons également inclus un tissu (scrim) dans nos produits de conditionnement, intégré dans la structure en nylon, pour une résistance et une durabilité supplémentaires dans le travail sur les bords, l'ébavurage et le mélange efficace de tous les types de métaux. Le matériau non tissé combiné à un grain abrasif est un moyen idéal d'ajouter une belle finition ou d'éliminer les bavures. Nos bandes de conditionnement de surface Scotch-Brite SE utilisent de l'oxyde d'aluminium grossier, qui offre une vitesse de coupe rapide et une longue durée de vie. Ce minéral est un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture continuellement pendant l'utilisation, pour exposer des arêtes de coupe fraîches. En comparaison, les abrasifs traditionnels, tels que le grenat, s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium abrasif coupe rapidement, avec une dureté, une résistance et une faible rétention de chaleur, ce qui le rend adapté à une variété de substrats et idéal pour le meulage, le ponçage et la finition.Les ponceuses à bande sont utilisées pour le meulage, le ponçage et la finition rapides sur une variété de surfaces. Selon le matériau travaillé, les meules et les disques de ponçage peuvent s'encrasser, ce qui les rend rapidement moins efficaces, alors que les ponceuses à bande continuent de poncer sans s'encrasser car les petites rainures de la bande abrasive s'ouvrent au fur et à mesure qu'elles font le tour de l'arc de la roue d'entraînement.

Objednací číslo 653513M
Largeur 13
Type d'appareil -
Longueur (mm) 610
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au métal Oui
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Largeur 13
Type d'appareil -
Longueur (mm) 610
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au métal Oui
Fixation Velcro Oui
Type de particule Corundum
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Poids par pièce (g) 534.8
Code Douanier 68053000

Popis

La bande de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SE est conçue et fabriquée pour durer. Nos bandes sont constituées de fibres non tissées renforcées de résine qui résistent à l'usure et aux arêtes vives lorsqu'elles sont utilisées pour le nettoyage, le mélange, l'ébarbage et la finition sur une variété de métaux.Utilisez la bande de conditionnement de surface Scotch-Brite™ durable pour les applications à faible étirement telles que le nettoyage, le mélange, l'ébarbage et la finition de tous les types de métaux.Nos bandes sont construites pour durer, comprenant des fibres non tissées renforcées de résine qui résistent à la charge, également à la sous-coupe ou au gougeage de la pièce à usiner. Elles utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium de qualité grossière, qui coupe rapidement pendant toute la durée de vie de la bande, tout en conservant une durabilité supérieure des arêtes. Toutes ces bandes conviennent aux applications à faible étirement. Nous avons également inclus un tissu (scrim) dans nos produits de conditionnement, intégré dans la structure en nylon, pour une résistance et une durabilité supplémentaires dans le travail sur les bords, l'ébavurage et le mélange efficace de tous les types de métaux. Le matériau non tissé combiné à un grain abrasif est un moyen idéal d'ajouter une belle finition ou d'éliminer les bavures. Nos bandes de conditionnement de surface Scotch-Brite SE utilisent de l'oxyde d'aluminium grossier, qui offre une vitesse de coupe rapide et une longue durée de vie. Ce minéral est un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture continuellement pendant l'utilisation, pour exposer des arêtes de coupe fraîches. En comparaison, les abrasifs traditionnels, tels que le grenat, s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium abrasif coupe rapidement, avec une dureté, une résistance et une faible rétention de chaleur, ce qui le rend adapté à une variété de substrats et idéal pour le meulage, le ponçage et la finition.Les ponceuses à bande sont utilisées pour le meulage, le ponçage et la finition rapides sur une variété de surfaces. Selon le matériau travaillé, les meules et les disques de ponçage peuvent s'encrasser, ce qui les rend rapidement moins efficaces, alors que les ponceuses à bande continuent de poncer sans s'encrasser car les petites rainures de la bande abrasive s'ouvrent au fur et à mesure qu'elles font le tour de l'arc de la roue d'entraînement.

Čísla materiálu

Objednací číslo 653513M
EAN 4001895492365
UBB 500614756178
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65351
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.