text.skipToContent text.skipToNavigation

12X80


Le piton pour échafaudage FI G peut être posé avec différentes douilles taraudées fischer agréées par les autorités de la construction. Dans le béton, il est recommandé d'utiliser les résines FIS V et FIS SB ainsi que la douille taraudée RG 18 x 125 M 12 I et l'ancrage à dépouille arrière ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. Dans la maçonnerie, le piton est fixé de façon sûre avec la résine hautes performances FIS V, le tamis FIS H 20 x 85 K et la douille taraudée FIS E 15 x 85 M 12. Le système est idéal pour fixer échafaudages de pied, tendeurs et supports pour plantes grimpantes.

Artikelnummer 80934FIS
Diamètre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 23
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 174.74
Verpakt per 1

Specificaties

Diamètre M12
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 23
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 174.74
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Code Douanier 73181300

Omschrijving

Le piton pour échafaudage FI G peut être posé avec différentes douilles taraudées fischer agréées par les autorités de la construction. Dans le béton, il est recommandé d'utiliser les résines FIS V et FIS SB ainsi que la douille taraudée RG 18 x 125 M 12 I et l'ancrage à dépouille arrière ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. Dans la maçonnerie, le piton est fixé de façon sûre avec la résine hautes performances FIS V, le tamis FIS H 20 x 85 K et la douille taraudée FIS E 15 x 85 M 12. Le système est idéal pour fixer échafaudages de pied, tendeurs et supports pour plantes grimpantes.

Artikelnummers

Artikelnummer 80934FIS
EAN 4006209809341
UBB 500616690458
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.