text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné à embase crantée DIN ≈6923 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M8

Spécifications

Diamètre M8
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
  • Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
  • L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
  • L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
  • Comportant une excellente denture de blocage.

Dimensions

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normes

DIN ≈6923
ISO ≈4161
NF ≈E25-406

Numéros d'articles

Numéro d'article 11611.080.001
EAN 8715493517974
UBB 950355964855
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.