Écrous à embase
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
Écrous
Écrous à embase
11611
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
Écrou hexagonal autofreiné à embase crantée DIN ≈6923 Acier Electro zingué passivé jaune 8
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
FABORY
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
FABORY
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase crantée:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Comportant une excellente denture de blocage.
Normes
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406