text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Medium DIN 172 A 6,4 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 6.4
d2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 6.4
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 6.4
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
Váha kusu (g) 8.2
Komoditní kód 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3686.064.001
EAN 8716563440079
UBB 240201687045
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.