text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 6,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6
d2 10
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6
d2 10
d3 13
h1 3
h2 16
Gewicht per stuk (g) 7.8
Goederencode 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.060.001
EAN 8716563440031
UBB 240201686625
UNSPSC 27110000

Producten (27)

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.