text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 3,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 3
d2 6
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 3
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 12
Gewicht per stuk (g) 2
Goederencode 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.030.001
EAN 8716563439738
UBB 240201683655
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.