text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal de sombrete alta con la tapa soldada DIN ≈1587 Acero Cromado |6| M5

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M5
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
dk (max.) 7.5
h 10
m (max.) 4
P 0.8
s 8
Grosor de la pared t 8

Estándares

DIN ≈1587

Números de artículo

Artículo No. 16300.050.001
EAN 8715492590862
UBB 950355166089
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.