Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Latón CU2/CU347340
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero Cincado 616510
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A1 5051400
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 5055400
Tuerca hexagonal de sombrete baja DIN 917 Acero inoxidable (Inox) A1 5051380
Tuerca hexagonal de sombrete baja DIN 917 Acero inoxidable (Inox) A4 5055380
Tuerca hexagonal ciega autofrenante con inserto no metálico DIN 986 Acero Cincado 616450
Tuerca hexagonal de sombrete baja DIN 917 Acero Cincado 616410
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A2 5051409
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Plastico Poliamida (nylon) 6.656250
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Latón CU2/CU3 Niquelado47360
Tuerca hexagonal ciega autofrenante con inserto no metálico DIN 986 Acero inoxidable (Inox) A251405
Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Acero Sin revestimiento 616500
Tuerca hexagonal de sombrete baja DIN 917 Latón CU2/CU347300
Tuerca hexagonal de sombrete alta con la tapa soldada DIN ≈1587 Acero Cromado |6| M816300.080.001
Tuerca hexagonal de sombrete BSW Acero Sin revestimiento 616540
Tuerca hexagonal ciega torneada DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A4 50 torneado55402
Tuerca de sombrete alta MF DIN 1587 Acero inoxidable (Inox) A2 7051401
Hexagon domed cap nut, high type, turned DIN 1587 Acero Cromado 6 torneado16517
Tuerca hexagonal de sombrete baja DIN 917 Acero Sin revestimiento 6 torneado16405