text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal de sombrete alta con la tapa soldada DIN ≈1587 Acero Cromado |6| M4

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M4
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M4
dk (max.) 6.5
h 6.5
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
Grosor de la pared t 4

Estándares

DIN ≈1587

Números de artículo

Artículo No. 16300.040.001
EAN 8715492590855
UBB 950355165909
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.