text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal de sombrete alta con la tapa soldada DIN ≈1587 Acero Cromado |6| M3

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M3
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
Grosor de la pared t 3

Estándares

DIN ≈1587

Números de artículo

Artículo No. 16300.030.001
EAN 8715492590848
UBB 951355100631
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.