text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal de sombrete alta con la tapa soldada DIN ≈1587 Acero Cromado |6| M20

Artículo No.
Diámetro
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M20
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cromado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
Grosor de la pared t 31

Estándares

DIN ≈1587

Números de artículo

Artículo No. 16300.200.001
EAN 8715492590923
UBB 950355166659
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.