text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X5

Especificaciones

Diámetro M1.6
Longitud 5 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M1.6
dv 0.8
L (mm) 5
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Estándares

BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NF E27-183

Números de artículo

Artículo No. 51260.016.005
EAN 8715492277725
UBB 950351803222
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.