Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A251060
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A251050
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A251240
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A251030
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero inoxidable (Inox) A251040
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A251260
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A455050
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior con flange ISO 7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251028
Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A455060
Tornillo cabeza redondeada con hexágono interior ISO 7380-1 Acero inoxidable (Inox) A455030
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 8053570
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A455240
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero inoxidable (Inox) A455042
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A251250
Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero inoxidable (Inox) A455963
Tornillo cabeza cilindrica baja hexágono interior con piloto DIN 6912 Acero inoxidable (Inox) A251042
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Acero inoxidable (Inox) A251041
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A455260
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A455250
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A251230